Klebegewichte für PKW-Leichtmetallfelgen
Stahl-Klebegewicht auf Rolle Alufelge schwarz
AWG-FE-KLEB-B19X3,8-1000X5G-SCHW-5KGROLL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein Suchen und Sortieren von Einzelgewchten mehr nötig
- Klebeband mit Fingerlift für ein schnelles Lösen des Einzelgewichtes
- Verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Oberfläche
Universell für alle Leichtmetallfelgen einsetzbar
Gewicht Auswuchtgewicht | 5 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Passend für Felgentyp | Alu |
Länge | 12.75 m |
Breite | 19 mm |
Höhe | 3.8 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit max. | 180 °C |
Ausführung | Rolle |
Produktgewicht (per Stück) | 5000.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt